のびーるファイル<エスヤード>紐付

のびーるファイル<エスヤード>紐付 セキセイ

大量の書類の保存に最適:背巾を最高10cmまで伸ばすことが出来ますので、一般のファイルと比較して約4~6倍の量が終了できます。
書類の量に合わせて背巾が伸びますので保管に余分なスペースを取りません。
紐付きの表紙で書類をしっかりと固定します。

材質再生紙 幅(mm)220 ブルー サイズA4 タテ型 高さ(mm)302 タイプタテ型 収納枚数最大1000 背幅(mm)最大100 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06627047 AE-50FH
460
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする