布粘着テープ (100mm×25m)

布粘着テープ (100mm×25m) TRUSCO

JIS規格相当品(GNT-50Eは除く)
柔軟でなじみ良く強度がある
布基材のため、手切れが優れ、作業性が良い
布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布して粘着テープ

用途
ダンボール箱封かん用、梱包用
結束、補修、工作用
テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.32 質量(g)920 1平方インチ当り糸数(縦/横)45/35 引張強度(N/mm)78.4N/10mm 入数18巻 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05321872 GNT-100
20,880
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05321872 GNT-100 08399474 GNT-100 GNT-100 布粘着テープ(重量物梱包用) TRUSCO 08399474 布粘着テープ(重量物梱包用) TRUSCO 1箱(18巻) 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/755/
2023-03-22

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする