エアーグラインダーキット
用途金型、金属の錆落しに
付属品ケース、6mm・3mm軸付砥石各5本、 6mm・3mm用コレット、スパナ(大・小)
エスコ品番EA159DB
全長(mm)150
質量(g)400
チャック寸法(inch)1/4(6mm)、1/8(3mm)
使用圧力(MPa)0.59
ケース寸法(mm)200×230×50
所要圧縮機(kw)2.2
吸入口サイズ1/4inchPT
内容量1台
空圧工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08