Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR - エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR - エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR - エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR - エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR - エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR - エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR - エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR - エスコ
(30件のレビュー)
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150内容量1パック(10個)
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
内径(Φmm)
外径(Φmm)
線径(Φmm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03442923EA423RB-3ニトリルゴム(1種A)2.86.61.9P形固定用・運動用
オープン
80
88(税込)
当日出荷
03443011EA423RB-4ニトリルゴム(1種A)3.87.61.9P形固定用・運動用
オープン
80
88(税込)
当日出荷
03443106EA423RB-5ニトリルゴム(1種A)4.88.61.9P形固定用・運動用
オープン
80
88(税込)
当日出荷
03443124EA423RB-6ニトリルゴム(1種A)5.89.61.9P形固定用・運動用
オープン
90
99(税込)
当日出荷
03443133EA423RB-7ニトリルゴム(1種A)6.810.61.9P形固定用・運動用
オープン
90
99(税込)
当日出荷
03443142EA423RB-8ニトリルゴム(1種A)7.811.61.9P形固定用・運動用
オープン
90
99(税込)
当日出荷
03443151EA423RB-9ニトリルゴム(1種A)8.812.61.9P形固定用・運動用
オープン
90
99(税込)
当日出荷
03442774EA423RB-10ニトリルゴム(1種A)9.813.61.9P形固定用・運動用
オープン
90
99(税込)
当日出荷
03442783EA423RB-11ニトリルゴム(1種A)10.815.62.4P形固定用・運動用
オープン
100
110(税込)
当日出荷
03442792EA423RB-12ニトリルゴム(1種A)11.816.62.4P形固定用・運動用
オープン
100
110(税込)
当日出荷
03442801EA423RB-14ニトリルゴム(1種A)13.818.62.4P形固定用・運動用
オープン
100
110(税込)
当日出荷
03442817EA423RB-15ニトリルゴム(1種A)14.819.62.4P形固定用・運動用
オープン
115
127(税込)
当日出荷
03442826EA423RB-16ニトリルゴム(1種A)15.820.62.4P形固定用・運動用
オープン
115
127(税込)
当日出荷
03442835EA423RB-18ニトリルゴム(1種A)17.822.62.4P形固定用・運動用
オープン
165
182(税込)
当日出荷
03442844EA423RB-20ニトリルゴム(1種A)19.824.62.4P形固定用・運動用
オープン
165
182(税込)
当日出荷
03442853EA423RB-21ニトリルゴム(1種A)20.825.62.4P形固定用・運動用
オープン
165
182(税込)
当日出荷
03442862EA423RB-22ニトリルゴム(1種A)21.826.62.4P形固定用・運動用
オープン
165
182(税込)
当日出荷
03442871EA423RB-24ニトリルゴム(1種A)23.730.73.5P形固定用・運動用
オープン
255
281(税込)
当日出荷
03442887EA423RB-25ニトリルゴム(1種A)24.731.73.5P形固定用・運動用
オープン
255
281(税込)
当日出荷
03442896EA423RB-26ニトリルゴム(1種A)25.732.73.5P形固定用・運動用
オープン
255
281(税込)
当日出荷
03442905EA423RB-28ニトリルゴム(1種A)27.734.73.5P形固定用・運動用
オープン
255
281(税込)
当日出荷
03442914EA423RB-29ニトリルゴム(1種A)28.735.73.5P形固定用・運動用
オープン
300
330(税込)
当日出荷
03442932EA423RB-30ニトリルゴム(1種A)29.736.73.5P形固定用・運動用
オープン
300
330(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
03442941EA423RB-31ニトリルゴム(1種A)30.737.73.5P形固定用・運動用
オープン
300
330(税込)
当日出荷
03442957EA423RB-32ニトリルゴム(1種A)31.738.73.5P形固定用・運動用
オープン
335
369(税込)
当日出荷
03442966EA423RB-34ニトリルゴム(1種A)33.740.73.5P形固定用・運動用
オープン
335
369(税込)
当日出荷
03442975EA423RB-35ニトリルゴム(1種A)34.741.73.5P形固定用・運動用
オープン
335
369(税込)
当日出荷
03442984EA423RB-36ニトリルゴム(1種A)35.742.73.5P形固定用・運動用
オープン
335
369(税込)
当日出荷
03442993EA423RB-38ニトリルゴム(1種A)37.744.73.5P形固定用・運動用
オープン
335
369(税込)
当日出荷
03443002EA423RB-39ニトリルゴム(1種A)38.745.73.5P形固定用・運動用
オープン
335
369(税込)
当日出荷
03443027EA423RB-40ニトリルゴム(1種A)39.746.73.5P形固定用・運動用
オープン
455
501(税込)
当日出荷
03443036EA423RB-41ニトリルゴム(1種A)40.747.73.5P形固定用・運動用
オープン
455
501(税込)
翌日出荷
返品不可
03443045EA423RB-42ニトリルゴム(1種A)41.748.73.5P形固定用・運動用
オープン
455
501(税込)
当日出荷
03443054EA423RB-44ニトリルゴム(1種A)43.750.73.5P形固定用・運動用
オープン
455
501(税込)
当日出荷
03443063EA423RB-45ニトリルゴム(1種A)44.751.73.5P形固定用・運動用
オープン
455
501(税込)
当日出荷
03443072EA423RB-46ニトリルゴム(1種A)45.752.73.5P形固定用・運動用
オープン
480
528(税込)
当日出荷
03443081EA423RB-48ニトリルゴム(1種A)47.754.73.5P形固定用・運動用
オープン
480
528(税込)
当日出荷
03443097EA423RB-49ニトリルゴム(1種A)48.755.73.5P形固定用・運動用
オープン
520
572(税込)
翌日出荷
返品不可
03443115EA423RB-50ニトリルゴム(1種A)49.756.73.5P形固定用・運動用
オープン
520
572(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

コンプレッションゲージの差し込み部に使用するために購入しました。全く問題なく使用できました。耐久性についてはこれからみていきますが、安価なものですので、定期的に交換しながら使っていくつもりです。

2025-05-07
用途: 高圧ホース用のOリング
製造業

高圧ホースのOリングが劣化したので交換用に購入しました。
ネットで調べた際にP-5という表記を見かけたので以前はホームセンターで購入したのですが半年持たなかった為、サイズが小さかったのかと思いP-6を頼みました。
格安で10個も入っている為もし劣化しても予備があるのはありがたいです。

対象商品 : 03442774
2025-12-17
用途: フィラーキャップ
gash

サイズは問題ありませんでした。耐久性はこれからです。

2025-04-06
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

ニトリルゴムで、サイズもぴったりでとても気に入ってます。

2024-09-25
用途: 50mLビュレットのテフロンコック用
教育・研究機関

なにより安いのでありがたいです。今後は毎年レベルで取り換えてもいいと思える価格です。サイズもピッタリでした。

2024-09-15
用途: オートバイ整備
卸売・小売業

整備の際の消耗品だが、耐油耐熱のOリングはなかなか入手しずらく、近所のホームセンターでは水用の物はすぐに手に入るが、エンジン用だと無理がある。すぐに入手手配でき有難い。

対象商品 : 03442862
2024-06-14
用途: ライスボイラー回転ぶのOリング交換
製造業

ライスボイラーの回転部分の蒸気を3つのO7リングで止める構造で使っていますと耐熱グリス200度との組み合わせで使っています。蒸気漏れも一切なくなり満足しています。

2024-12-10
用途: 交換部品

交換部品として使用しています。隙間ができることなく問題ない使用感です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする