エスコ
[内径6.5mmX30m]エアーホースリール
軽量で強いウレタンホースの採用とロータロー機構を内蔵していますので、工具をつけたままホースを長く伸ばしたり逆にリール本体を持ち運ぶこともできます。
作業中のエアー圧が一目でわかる圧力メーター付です。
ホース長さ(m)
30
内径(Φmm)
6.5
エスコ品番
EA124BC
寸法(mm)
245(W)×232(D)×380(H)
質量(kg)
5.4
外径(Φmm)
10
常用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
ナイロン編糸1Bプレード入りポリウレタン
インレット/アウトレット接続
ソケット×2/プラグ×1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03414293
EA124BC
オープン
¥
46,300
¥
50,930
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください