1インチ 三方ボールバルブ
エスコ品番EA470BA-10
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス):2.75、150℃以下:0.69
接続方式ねじ込み形
接続Rc(PT)
使用流体水・油・ガス
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
内容量1個
商品豆知識
バルブ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03460423 | EA470BA-10 | 64722849 | EA470BA-110 |
|
Rc 1" 三方ボールバルブ(真鍮製) | エスコ | 1個 | ¥10,500 税込¥11,550 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |