エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
1インチ1/4 三方ボールバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03460432
品番
EA470BA-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
呼び径(B)
1 1/4
エスコ品番
EA470BA-12
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
(常温の水、油、ガス):2.75、150℃以下:0.69
接続方式
ねじ込み形
接続
Rc(PT)
使用流体
水・油・ガス
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03460432
EA470BA-12
64722858
EA470BA-112
Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(真鍮製)
エスコ
1個
¥
14,700
税込
¥
16,170
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)