2インチ グローブバルブ (JIS)

2インチ グローブバルブ (JIS) エスコ 2インチ グローブバルブ (JIS) エスコ

エスコ品番EA470CA-20 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa)油・ガス・空気・脈動水(120℃以下)・飽和蒸気:0.98、清流水(120℃以下):1.37 接続Rc 使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・清流水 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03460606 EA470CA-20 50 2
オープン
36,200
39,820 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする