エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの バルブ エスコの グローブバルブ 3/4インチ グローブバルブ 接続Rc(PT) 青銅 3/4インチ グローブバルブ 注文コード 03460554 注文コード 03460554 エスコ品番EA470C-6 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC) 最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:0.98;飽和蒸気・空気:0.78 接続Rc(PT) 使用流体静流水・飽和蒸気・空気 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA470C-6 呼び径(A) 選択解除 20 呼び径(B) 選択解除 3/4 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03460554 EA470C-6 20 3/4 オープン ¥3,640 ¥3,640 ¥4,004 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 配管工事を支える補助部材 バルブ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity VP220専用 交換用メッシュ(40メッシュ) HSバルブ 税込¥6,158~ ¥5,598~ SVG型 ステンレスゲートバルブ SUS316 オンダ製作所 税込¥5,388~ ¥4,898~ ねじ込み型ステンレス製フート弁 エバラポンプ(荏原製作所) 税込¥19,778~ ¥17,980~ (1) 給湯用コアリング付ゲートバルブ 10G-HN 大和バルブ 税込¥9,568~ ¥8,698~ PVCボールバルブネジ式 報商製作所 税込¥263~ ¥239~ 禁油処理ボールバルブ(黄銅) ハマイ 税込¥21,978~ ¥19,980~ マレブル20Kタイプ玉形弁(フランジ・内ネジUB) 桑名金属工業 税込¥14,278~ ¥12,980~ R 1/2”xRc1/2” ボールバルブ(ステンレス製) エスコ 税込¥9,788~ ¥8,898~ 自動タンクボトムバルブ アイ・オー・テクノロジーズ 税込¥285,780~ ¥259,800~ 電動2方弁 MD-54 ヨシタケ 税込¥87,978~ ¥79,980~ 手動タンクボトムバルブ アイ・オー・テクノロジーズ 税込¥263,780~ ¥239,800~ ストレーナー 富士商 税込¥186~ ¥169~ 禁油処理ボールバルブ(ステンレス) ハマイ 税込¥36,278~ ¥32,980~ ボールバルブ ストレート 10シリーズ PISCO(ピスコ) 税込¥956 ¥869 バスケットへ 青銅製グローブバルブ ST-301 HSバルブ 税込¥3,188~ ¥2,898~ PVC 透明Y型ストレーナー(TS式) VP220 HSバルブ 税込¥9,458~ ¥8,598~ 自動ドレインホールバルブ アイ・オー・テクノロジーズ 税込¥285,780 ¥259,800 バスケットへ ディスク・スチームトラップ テイエルブイ(TLV) 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ VP220専用 交換用メッシュ(20メッシュ) HSバルブ 税込¥6,158~ ¥5,598~ SVY型ステンレス Y形ストレーナー SUS316 オンダ製作所 税込¥6,048~ ¥5,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材バルブグローブバルブ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バルブ」にはこんなカテゴリがあります ボールバルブ 小型ボールバルブ グローブバルブ ゲートバルブ バタフライバルブ ニードルバルブ チェックバルブ(逆止弁) ストレーナー ダイヤフラムバルブ 電磁弁・電動弁 各種用途バルブ サイトグラス サイレンサ 減圧弁 安全弁 スチームトラップ 空気抜弁 ドレンセパレーター バルブ関連部品 シェアする マイページ 最近見た商品