1.0mm ワイヤー吊り金具

1.0mm ワイヤー吊り金具 エスコ 1.0mm ワイヤー吊り金具 エスコ

エスコ品番EA628SK-1 材質本体:亜鉛ダイカスト、ワイヤー:SUS304 長さ(m)1 穴径(Φmm)3.5 耐荷重(kg)10 ロープ径(Φmm)1.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【吊り金具】14×24×49 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06155895 EA628SK-1
オープン
1,850
2,035 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする