PTターンエルボユニオン
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。
外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。
配管スペースを大幅に縮少
容易な配管作業
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状エルボユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
内容量1個