EA140HD-103 PTターンエルボユニオン エスコ 03417915

PTターンエルボユニオン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
チューブ外径(Φmm)10
取付ねじ3/8inchPT
内容量1個注文コード03417915品番EA140HD-103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥594
販売価格(税別)
¥540

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。
外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。
配管スペースを大幅に縮少
容易な配管作業

チューブ外径(Φmm)
10
エスコ品番
EA140HD-103
対辺(mm)
14
寸法L1(mm)
31.5
寸法A(mm)
12
材質
チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状
エルボユニオン
材質(本体)
真鍮、樹脂(PBT)
使用圧力範囲(MPa)
0~1
使用温度(℃)
-15~60
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
21.5
寸法C(mm)
17.5
寸法L2(mm)
36.5
取付ねじ
3/8inchPT
使用流体
空気
材質(パッキン)
NBR

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする