5mm パッドアイ丸カン

5mm パッドアイ丸カン エスコ

エスコ品番EA638DF-5 材質ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ 穴径(Φmm)4.2 使用荷重(kg)15 プレート寸法(mm)15×45 リング内径(Φmm)30 リング線径(Φmm)5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03550547 EA638DF-5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする