エスコ エスコの はんだ関連・静電気対策用品 エスコの 静電気対策用品 エスコの 静電気防止剤 フリーズイット (急冷剤) フリーズイット (急冷剤) 注文コード (1件のレビュー) -51℃まで冷却、不燃性、静電対策品 用途高温によるICチップ、トランジスターの不良検出 成分テトラフルオロエタンとHFC134a エスコ品番EA920CS-3 内容量1個(425mL) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA920CS-3 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03655145 EA920CS-3 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 帯電防止フィルム(セイデンF) アキレス 税込¥80,278 ¥72,980 バスケットへ イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMC 税込¥1,648~ ¥1,498~ カラーバンド オレンジ 白光 税込¥307 ¥279 バスケットへ こて台 白光 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ マイクロホットエアーこて部 FR-8501 白光 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ USBケーブル 白光 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 導電性シート ホーザン 税込¥5,388~ ¥4,898~ シールディングバッグ DESCO 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 防湿シールドバッグ SCS 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 気泡緩衝材 エアーキャップ 静電 ミナ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ フィルター 白光 税込¥989 ¥899 バスケットへ 帯電防止フィルム(クリスタル) アキレス 税込¥79,178 ¥71,980 バスケットへ 36Vバッテリー動噴 BSH310/S ECHO(エコー) 税込¥68,178 ¥61,980 バスケットへ ESD対策コーティング剤 ホーザン 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ リストストラップ ホーザン 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 表面抵抗計 ホーザン 税込¥84,678 ¥76,980 バスケットへ エアフィルタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込¥8,028~ ¥7,298~ 36Vバッテリー動噴 BSH310 ECHO(エコー) 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ 帯電防止フィルム(セイデンF) アキレス 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ ツールボックス 白光 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品はんだ関連・静電気対策用品静電気対策用品静電気防止剤防止スプレー 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 03655145 2022-08-07 用途: バイク整備 製造業 リピーターで使用しております。液体窒素以外で、簡易的に使用出来る冷却媒体としては本品-51度は最強ではないでしょうか。 参考になった よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。静電防止スプレーの種類と特長豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/cocomite/333/ 参考になった 2023-03-23 「静電気防止剤」にはこんなカテゴリがあります 防止スプレー 防止液 シェアする マイページ 最近見た商品