エスコ エスコの 物流用品 エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー エスコの 吊具 16.0mm 強力型 パッドアイ 荷重450kg 16.0mm 強力型 パッドアイ 注文コード 03552866 注文コード 03552866 エスコ品番EA638GE-1 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)67.5 種類パッドアイ 穴径(Φmm)7 線径(Φmm)8.1 使用荷重(kg)450 寸法B(mm)54 プレート寸法(mm)76×22 リング径(Φmm)16 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA638GE-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03552866 EA638GE-1 オープン ¥735 ¥735 ¥809 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フレノリンクボルト B マーテック 税込¥14,278~ ¥12,980~ ユニクロ Cリンク(バネ式) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥2,198~ ¥1,998~ 金属製Sカン 両開きタイプ メイワパーツ 税込¥5,498~ ¥4,998~ ”ナス型リンク” クロスビー 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ フレノリンクボルト A マーテック 税込¥9,458~ ¥8,598~ (2) SUS スナップフック 大洋製器工業 税込¥25,278~ ¥22,980~ フレノリンクボルト B マーテック 税込¥15,378~ ¥13,980~ SUS リングキャッチ 両ネジ 大洋製器工業 税込¥4,728~ ¥4,298~ リングキャッチ 両ネジ 大洋製器工業 税込¥1,428~ ¥1,298~ クイックリング (ステンレス製) エスコ 税込¥231 ¥210 バスケットへ 強力アルミチェーン 水本機械製作所 税込¥2,968~ ¥2,698~ (2) ラウンドスリング エンドレスタイプ FREAK(フリーク) 税込¥2,198~ ¥1,998~ (3) 吊りテンビン用ワイヤー FSC藤原産業 税込¥7,258~ ¥6,598~ カラビナ付きスチールワイヤーロープ オフトレイル 税込¥658~ ¥598~ 横吊りクランプ Super 税込¥68,178 ¥61,980 バスケットへ スーパーロックフック(開閉ロック式) スーパーツール 税込¥36,278~ ¥32,980~ (1) 基礎ブロックつりクランプ EFG-100(100-160) イーグルクランプ 税込¥52,778~ ¥47,980~ (1) セーフティーワイヤー KOTO 税込¥10,558~ ¥9,598~ 1.0tonx1.0m 金具付スリング(2本懸け) エスコ 税込¥15,378~ ¥13,980~ 黒染めワイヤロープ 3mmX100m 大綱 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサー吊具吊具用パッドアイ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊具」にはこんなカテゴリがあります リンク ボルト・スクリュー 吊具用Sカン 吊具用シンブル 吊具用スナップフック 吊具用カラビナ 吊具用リングキャッチ 吊具用スイベルスナップ 吊具用トリガースナップ 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン) 吊具用アイスナップ 吊具用フック 吊具用アイプレート 吊具用丸カンプレート 吊具用パッドアイ 吊具用ラウンドアイ 吊具用アイストラップ 吊具用洋灯吊 洋折釘 吊具用プレートフック 吊具用ウォールフック 吊具用カーテンフック ワイヤーキャッチ 吊具用ステンレス滑車 吊具用フレノリンクボルト 連結金具 その他金具 吊具用滑車 シェアする マイページ 最近見た商品