6mm ステンレス製 角頭 シャックル

6mm ステンレス製 角頭 シャックル エスコ

エスコ品番EA638KJ-6 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)24 使用荷重(kg)170 寸法D(mm)6 寸法B(mm)12 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03554914 EA638KJ-6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする