M8x17.5mmステンレス ミニボールプランジャー

M8x17.5mmステンレス ミニボールプランジャー エスコ

用途重荷重用 ねじ径M8 エスコ品番EA948DA-15 全長(mm)17.5 材質(本体)SUS303 質量(g)3.5 材質(ボール)SUS440C 荷重最小36N、最大62N ボール径(Φmm)5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03681474 EA948DA-15
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする