エスコ
30Kg フレアータイプ連成計
チャージホースがそのまま使用できます。
外径(Φmm)
63
接続ねじ
1/4フレア
適合
R12、R22、R502用
エスコ品番
EA106F-1
使用方法
銅パイプをフレアーして取付けて下さい。
材質
主要部:真鍮製砲金
ケース形状
A枠(立型つば無し)
材質(本体)
真鍮製砲金
種類
連成計
本体厚さ(mm)
32
材質(ケース)
合金製
測定流体
空圧、油圧、水圧
材質(ブルドン管)
アルミプラス
表示圧力範囲(MPa)
-0.1~3
圧力レンジ(MPa)
-0.1~3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03405805
EA106F-1
オープン
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください