曜日別特売

フレアータイプ連成計

フレアータイプ連成計 - エスコ

チャージホースがそのまま使用できます。

適合R12、R22、R502用エスコ品番EA106F使用方法銅パイプをフレアーして取付けて下さい。材質主要部:真鍮製砲金材質(本体)真鍮製砲金種類連成計本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製測定流体空圧、油圧、水圧材質(ブルドン管)アルミプラス表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.5接続形状1/4フレアー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03405796EA106FA枠(立型つば無し)63-0.1~1.5UNF7/16
オープン
3,960
4,356(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする