曜日別特売

100mm 圧力計

100mm 圧力計 - エスコ100mm 圧力計 - エスコ100mm 圧力計 - エスコ100mm 圧力計 - エスコ100mm 圧力計 - エスコ100mm 圧力計 - エスコ

ブルドン管方式。

外径(Φmm)100使用流体水、空気、油などケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)45材質(ケース)合金製精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス内容量1個
注意
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。※ ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03577384EA729BD-10EA729BD-100.020~1
オープン
5,800
6,380(税込)
当日出荷
03577393EA729BD-15EA729BD-150.050~1.5
オープン
5,800
6,380(税込)
翌日出荷
返品不可
03577402EA729BD-25EA729BD-250.050~2.5
オープン
5,800
6,380(税込)
翌日出荷
返品不可
03577411EA729BD-35EA729BD-350.10~3.5
オープン
5,800
6,380(税込)
翌日出荷
返品不可
03577427EA729BD-50EA729BD-500.10~5
オープン
5,600
6,160(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする