エスコ
50mm 圧力計
ブルドン管方式。
外径(Φmm)
50
ケース形状
A枠(立型つば無し)
接続口径
G(PF)1/4”
種類
汎用圧力計
使用温度範囲(℃)
10~50
接続ねじ
G1/4
材質(ケース)
合金製
使用流体
水、空気、油など
精度等級
2.5等級
材質(接液部)
アルミブラス
内容量
1個
注意
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。※ ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エスコ品番
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03577201
EA729BA-10
EA729BA-10
0~1
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
当日出荷
03577217
EA729BA-15
EA729BA-15
0~1.5
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
翌日出荷
返品不可
03577226
EA729BA-20
EA729BA-20
0~2
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
翌日出荷
返品不可
03577235
EA729BA-6
EA729BA-6
0~0.6
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください