41mmx1インチ1/2 インパクトソケット

41mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ

差込角(inch)1/2 対辺(mm)41 適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B エスコ品番EA164HB-41 全長(mm)80 質量(g)2346 外径(Φmm)68 寸法D1(mm)68 寸法D2(mm)86 寸法I(mm)22 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03425807 EA164HB-41
オープン
24,300
26,730 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする