エスコ エスコの 作業工具 エスコの ソケット/ソケットレンチ エスコの ソケット 46mmx1インチ1/2 インパクトソケット 46mmx1インチ1/2 インパクトソケット 注文コード 03425825 差込角(inch)1/2 対辺(mm)46 適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B エスコ品番EA164HB-46 全長(mm)84 質量(g)2360 外径(Φmm)74 寸法D1(mm)74 寸法D2(mm)86 寸法I(mm)26 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA164HB-46 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03425825 EA164HB-46 オープン ¥24,300 ¥24,300 ¥26,730 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ソケット/ソケットレンチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity インパクト用ソケット トップ工業 税込¥3,958~ ¥3,598~ (5) ソケット エスコ 税込¥627 ¥570 バスケットへ アンカーボルト用ソケット(12角) TONE トネ (前田金属工業) 税込¥20,878~ ¥18,980~ ディープソケットセット SIGNET(シグネット) 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ ヘッドボルトソケット 6AD TONE トネ (前田金属工業) 税込¥1,758~ ¥1,598~ ソケットレンチセット エスコ 税込¥35,420 ¥32,200 バスケットへ ラチェットハンドル エスコ 税込¥5,368 ¥4,880 バスケットへ ビットソケットセット エスコ 税込¥4,180 ¥3,800 バスケットへ インチ/ミリセット 27ピース ラチェットT型 DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ミニツールセット 18ピース ラチェットT型 DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ミニツールセット 23ピース ラチェットドライバー DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ミニツールセット 26ピース ラチェットハンドル DAYTONA(デイトナ) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ミニツールセット 43ピース ラチェットドライバー DAYTONA(デイトナ) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 3/8レンチ用ソケットセット DENSAN(ジェフコム) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ マイクロヘッド ビットラチェットハンドル SIGNET(シグネット) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ロッキング首振りラチェット 9.5mm JTC 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ ソケットレンチセット 200 TONE トネ (前田金属工業) 税込¥43,978~ ¥39,980~ ロングアダプターソケット(差込角12.7mm) ハゼット 税込¥15,378~ ¥13,980~ エクステンションクランプ Tite-Reach 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ エクステンションクランプ (3本入) Tite-Reach 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ソケット/ソケットレンチソケット電動工具対応ソケット電動工具対応ソケットスタンダード 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります 電動工具対応ソケットスタンダード ロングタイプ(ディープソケット インパクト用) ホイールナット用ソケット エクステンションソケット ユニバーサルエクステンションソケット ユニバーサルソケット シェアする マイページ 最近見た商品