エスコ エスコの 切削工具 エスコの クーラント用品 エスコの ジョイント式 クールノズル クールノズル 注文コード 切削油、水溶性冷却液等でご使用下さい。 用途ボール盤・フライス盤・旋盤等に 先端ノズル径1/4”・1/8”・1/16”(各1個付) エスコ品番EA991DA-1 寸法(mm)【マグネット+マニホールド】32×36×60 全長(mm)【スプレーユニット】320 質量(kg)0.37 液圧(MPa)0.2~0.34 接続口1/4”NPT 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA991DA-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03723395 EA991DA-1 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 切削工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SUSクーラントホース ギガ・セレクション 税込¥1,978~ ¥1,798~ 油水分離装置 Shuman 税込¥461,780 ¥419,800 バスケットへ 竹あかり四季 スターエム 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 超剛性ミリングチャック・モノフォース D'ANDREA 税込¥39,578~ ¥35,980~ ブローチホルダ 旋盤・マシニングセンタ用 I-TOOL 税込¥131,780 ¥119,800 セーバーソーブレード 木工用 モトユキ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ セーバーソーブレード 木工用 モトユキ 税込¥4,398~ ¥3,998~ OKハードコート超硬エンド刃付ショートリーマ 岡崎精工 税込¥4,618~ ¥4,198~ 超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台) 岡崎精工 税込¥3,850~ ¥3,500~ ハイパワーミーリングチャック BIG DAISHOWA 税込¥38,478~ ¥34,980~ ミーリングチャック BIG DAISHOWA 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ プルスタッドボルト BIG DAISHOWA 税込¥3,078~ ¥2,798~ ストレートコレット BIG DAISHOWA 税込¥3,738~ ¥3,398~ スローアウェイチップ BIG DAISHOWA 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ スクリュオンホルダ BIG DAISHOWA 税込¥21,978~ ¥19,980~ サイドロックエンドミルホルダ BIG DAISHOWA 税込¥25,278~ ¥22,980~ フェイスミルアーバ BIG DAISHOWA 税込¥18,678~ ¥16,980~ フルカットドリルスピードスター BIG DAISHOWA 税込¥37,378~ ¥33,980~ フェイスミルアーバH型 BIG DAISHOWA 税込¥19,778~ ¥17,980~ サイドロックドリルホルダ BIG DAISHOWA 税込¥21,978~ ¥19,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具クーラント用品ジョイント式クーラント用ノズル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります ジョイント式セット クーラント用ノズル クーラント用バルブ クーラント用ホース クーラント関連工具・部材 シェアする マイページ 最近見た商品