15.88mm 内面.外面用パイプブラシ

15.88mm 内面.外面用パイプブラシ エスコ

パイプの内、外側兼用ブラシです。
半田付、銀ロウ付作業の前に酸化膜を取ることで確実なロウ付が約束されます。

材質(ブラシ部)ハイカーボンスチール 寸法A(mm)65 エスコ品番EA109AE-5 寸法B(mm)45 寸法C(mm)35 適合パイプ5/8inch(冷媒)、1/2inch(給水) 材質(カバー)プラスチック製 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03406286 EA109AE-5
オープン
3,780
4,158 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする