SIBATA(柴田科学)
分液ロート 球形
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。
内容量
1個
注意
※本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。
全8種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
50
100
200
300
500
1000
2000
3000
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
コック共通
頭栓共通
全長(mm)
TGK品番
胴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02887184
014210-50
50
12/30
15/25
246
371-09-55-51
54
¥
26,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
02887193
014210-100
100
12/30
15/25
260
371-09-55-52
66
¥
25,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
02887202
014210-200
200
15/35
19/33
325
371-09-55-53
80
¥
27,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
02887211
014210-300
300
15/35
19/33
344
371-09-55-55
90
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
02887227
014210-500
500
19/38
24/40
404
371-09-55-56
107
¥
23,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
02887236
014210-1000
1000
K-22
29/42
448
371-09-55-57
132
¥
32,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
02887245
014210-2000
2000
K-27
34/45
515
371-09-55-58
163
¥
59,300
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
02887254
014210-3000
3000
K-35
40/50
615
371-09-55-59
184
¥
69,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください