曜日別特売

タイゴンチューブ 燃料潤滑剤用 F-4040-A(インチサイズ)

タイゴンチューブ 燃料潤滑剤用 F-4040-A(インチサイズ) - タイゴンタイゴンチューブ 燃料潤滑剤用 F-4040-A(インチサイズ) - タイゴンタイゴンチューブ 燃料潤滑剤用 F-4040-A(インチサイズ) - タイゴンタイゴンチューブ 燃料潤滑剤用 F-4040-A(インチサイズ) - タイゴン
(1件のレビュー)

燃料や潤滑剤の移送用チューブです。
オゾン、紫外線に耐性があります。
柔軟性がありローラーポンプにも使用できます。
油や燃料に対し移行性が少なく、無鉛、有鉛ガソリン、エタノール混合燃料、灯油、潤滑剤、グリコールベースのクーラント液などに対して、良好な耐性があります。
柔軟性に富み、特に小型エンジン用燃料チューブとして、定評があります。

長さ(m)15内容量1巻(15m)
全13種類を絞り込む
外径(inch[mm])
13種類すべて表示中
注文コード
品番
TGK品番
外径(inch[mm])
内径(inch[mm])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02969626AAG00165710-17-06-013/16[4.76]3/32[2.38]
12,200
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
02969635AAG00007710-17-06-021/4[6.35]1/8[3.18]
13,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
02969644AAG00012710-17-06-035/16[7.94]3/16[4.76]
17,900
16,980
18,678(税込)
当日出荷
02969653AAG00017710-17-06-043/8[9.52]1/4[6.35]
22,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
02969662AAG00022710-17-06-057/16[11.11]5/16[7.94]
26,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02969671AAG00027710-17-06-061/2[12.70]3/8[9.52]
25,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
02969687AAG00029710-17-06-075/8[15.88]3/8[9.52]
47,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
02969705AAG00036710-17-06-095/8[15.88]1/2[12.70]
32,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
02969714AAG00036710-17-06-103/4[19.05]1/2[12.70]
60,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
02969723AAG00046710-17-06-117/8[22.22]5/8[15.88]
65,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
02969732AAG00053710-17-06-121”[25.40]3/4[19.05]
73,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
24165618AAG00032710-17-06-089/16[14.29]7/16[11.11]
50,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
02969696AAG00032710-17-06-089/16[14.29]7/16[11.11]
22,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02969671AAG0002776320056AAG00027画像準備中タイゴンチューブ 15mサンゴバン1箱
28,900
税込31,790
注文コードが変更になりました
02969687AAG0002976320065AAG00029画像準備中タイゴンチューブ 15mサンゴバン1箱
53,900
税込59,290
注文コードが変更になりました
02969705AAG0003676320083AAG00036画像準備中タイゴンチューブ 15mサンゴバン1箱
34,900
欠品中
税込38,390
注文コードが変更になりました
02969714AAG0003676320099AAG00038画像準備中タイゴンチューブ 15mサンゴバン1箱
68,900
税込75,790
注文コードが変更になりました
02969723AAG0004676320108AAG00046画像準備中タイゴンチューブ 15mサンゴバン1箱
74,800
税込82,280
注文コードが変更になりました
02969732AAG0005376320117AAG00053画像準備中タイゴンチューブ 15mサンゴバン1箱
79,900
税込87,890
注文コードが変更になりました
24165618AAG0003276320074AAG00032画像準備中タイゴンチューブ 15mサンゴバン1箱
57,900
税込63,690
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02969626
2020-08-16
用途: 小型ガソリンエンジンの燃料チューブとして使用しています。
サービス業

以前、安価なビニールチューブを使用して、1年程で硬化してしまうので、毎年、面倒な交換が必要でしたが、タイゴンチューブは長期間変質することがなく程よい耐久性もあり、これまで6年間交換せずに、現在も安心して使用できています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする