アブソルートブレンダー ABS-V
型式-ABS-V
密封されたボールベアリングブレードで、高速37000rpmで粉砕・混合します。
無負荷回転数-37000rpm・可変速度-1000~24000rpm・モーター-AC100V、750/850W、50/60Hz・寸法-185×220×510mm・重量-6.0kg・付属品-2Lポリカコンテナー
TGK品番149-63-81-06
容量(L)2
内容量1個
型式-ABS-V
密封されたボールベアリングブレードで、高速37000rpmで粉砕・混合します。
無負荷回転数-37000rpm・可変速度-1000~24000rpm・モーター-AC100V、750/850W、50/60Hz・寸法-185×220×510mm・重量-6.0kg・付属品-2Lポリカコンテナー