超音波洗浄器 LEO-80
ケースは耐薬性のあるABS樹脂を使用。
スタートパネルを軽く押すと作動します。
防水構造。
停止後、即再使用可。
用途電子機器、プリント基板、電子工具、ヤスリの目詰まり、測定工具ほかの洗浄に。
周波数(kHz)46
出力(W)80
容量(L)2(液量:1.8)
槽内寸法(mm)150×135×100H
外形寸法(mm)175×160×210H
材質(タンク)SUS304
TGK品番687-52-15-01
型式LEO-80
質量(kg)2.5
電源AC100V 50/60Hz
材質(カバー)SUS304
タイマー時間1~30分
内容量1台
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07