TGK(東京硝子器械)
ラボジャッキ(ノブ式)
こんなお得な商品も!
ラボジャッキ
モノタロウ
¥
4,898
~
税込
¥
5,388
~
(53)
上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなす便利なラボジャッキです。
用途
研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
上下板/ SUS304
仕様
ノブ式
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
耐荷重(kg)
伸縮範囲(mm)
天板寸法(mm)
最高高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02922814
10-12
561-55-33-17
5
50~140
100×100
140
¥
13,000
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
当日出荷
02922823
16-18
561-55-33-18
20
70~250
160×160
250
¥
32,000
¥
31,900
¥
35,090
(税込)
3日以内出荷
02922832
18-20
561-55-33-20
20
70~250
180×180
250
¥
33,000
¥
32,900
¥
36,190
(税込)
3日以内出荷
02922841
20-23
561-55-33-21
25
80~300
200×200
300
¥
34,000
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください