ラボジャッキ 16-18 ノブ式 全ステン

ラボジャッキ 16-18 ノブ式 全ステン - TGK(東京硝子器械)

天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。
ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。
ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。

用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)70~250天板寸法(mm)160×180TGK品番561-55-33-31型式16-18最高高さ(mm)250最低高さ(mm)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02922911561-55-33-31
51,000
50,900
55,990(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラボジャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする