TGK(東京硝子器械)
ラボジャッキ(ラチェット式 全ステンレス)
型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
用途
研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
耐荷重(kg)
50
材質
ステンレス
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
伸縮範囲(mm)
天板寸法(mm)
TGK品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02922981
30型
100~480
300×300
561-55-34-05
¥
178,700
¥
177,700
¥
195,470
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02922997
40型
110~500
400×400
561-55-34-06
¥
289,000
¥
288,000
¥
316,800
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください