TGK(東京硝子器械)
ラボジャッキ(ラチェット式 全ステンレス)
型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
用途
研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
ステンレス
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
伸縮範囲(mm)
天板寸法(mm)
TGK品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02922945
16-18
20
70~250
160×180
561-55-34-01
¥
58,100
¥
58,000
¥
63,800
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02922954
18-20
20
70~250
180×200
561-55-34-02
¥
59,100
¥
59,000
¥
64,900
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02922963
20-23
25
80~300
200×230
561-55-34-03
¥
67,100
¥
67,000
¥
73,700
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02922972
20-27
30
90~400
250×270
561-55-34-04
¥
115,700
¥
114,700
¥
126,170
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください