TGK(東京硝子器械)
ラボジャッキ ノブ式
用途
研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
SUS304(上下板)
TGK品番
380-55-32-10
耐荷重(kg)
10
伸縮範囲(mm)
55~140
天板寸法(mm)
100×100
最高高さ(mm)
140
最低高さ(mm)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02896625
380-55-32-10
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください