ウォーターバス
同時に複数の試料を扱えるマルチポジションタイプです。
自動給水をする水位調節器を備えています。
水位を任意に調節でき、排水時にも便利に使えます。
空焚き防止装置を装備しています。
使用温度範囲(℃)室温+5℃~沸騰温度
ヒーターSUS316Lバイブヒーター
温度調節精度±3℃(at70℃)
有効口径(Φmm)(大)直径115,(中)直径85,(小)直径55
付属品ステンレスふた1枚、輪状ふた1式、棚板1枚、支柱2本、ムッフ1式、横棒1本、クランプ1式、温度計(0~100℃)1本、接地アダプター1個
安全装置空焚防止装置、過電流、漏電ブレーカー
電源コード(m)2.5
温度調節液体膨張式
温度分布精度±5℃(at70℃)
内槽SUS304
内容量1台
注意
※性能は、室温20℃、無試料で輪状ふたを載せた場合です。
加熱/冷却機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07