TGK(東京硝子器械) TGK(東京硝子器械)の 科学研究・開発用品 TGK(東京硝子器械)の 水質検査・土壌検査関連(pH等) TGK(東京硝子器械)の pH計/導電率計/標準液 PH標準液 4.00 500mL PH標準液 4.00 500mL 注文コード pH値4.00±0.02 TGK品番912-66-40-01 型式9162-307100 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 912-66-40-01 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03019511 912-66-40-01 ¥3,500 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 電極保存液/30cc ライン精機 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ pH(ORP) 指示調節計 セムコーポレーション 税込¥186,780 ¥169,800 バスケットへ パルス出力型 pH(ORP) 指示調節計 セムコーポレーション 税込¥197,780 ¥179,800 バスケットへ pH/ORP 伝送変換器 セムコーポレーション 税込¥197,780 ¥179,800 バスケットへ 現場形電気伝導率計(導電率計) HORIBA 税込¥329,780 ¥299,800 バスケットへ ウォーターテスターII用 BTB試薬(pH用) タクミナ 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ (環境)水質調査 サンプラーセット(バケツ+リール) マクセル 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー専用 個装採取ポッド【滅菌】 1ml マクセル 税込¥69,278 ¥62,980 バスケットへ ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー専用 個装採取ポッド【滅菌】 5ml マクセル 税込¥69,278 ¥62,980 バスケットへ ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー専用 個装採取ポッド【非滅菌】 5ml マクセル 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー専用 個装採取ポッド【非滅菌】 1ml マクセル 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ 液体用・粉末用 蓋付き四角ボトル 250ml マクセル 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 液体用・粉末用 蓋付き四角ボトル 1000ml マクセル 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ 液体用・粉末用 蓋付き四角ボトル 500ml マクセル 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ 液体用・粉末用 蓋付き口広ボトル(白色) 2000ml マクセル 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ 液体用・粉末用 蓋付き口広ボトル(黄褐色) 125ml マクセル 税込¥63,778 ¥57,980 バスケットへ 液体用・粉末用 蓋付き口広ボトル(黄褐色) 60ml マクセル 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ 液体用・粉末用 蓋付き口広ボトル(白色) 1000ml マクセル 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ 液体用・粉末用 蓋付き口広ボトル(白色) 125ml マクセル 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ 液体用・粉末用 蓋付き口広ボトル(白色) 500ml マクセル 税込¥60,478 ¥54,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品水質検査・土壌検査関連(pH等)pH計/導電率計/標準液標準液/校正液 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「pH計/導電率計/標準液」にはこんなカテゴリがあります 標準液/校正液 本体 シェアする マイページ 最近見た商品