木材水分計 ハンディ型 HM-520

木材水分計 ハンディ型 HM-520 TGK(東京硝子器械)

高周波容量式(20MHz)・あらかじめ樹種・厚さ・比重・温度の補正値をダイヤルにセットし、木材に軽く押しあてるだけです。
内蔵されたマイコンにより、自動的に補正演算され、どんな種類の木材でも瞬時に水分値が求められます。

型式HM-520 仕様表示方式:デジタル(LCD、表示最小桁0.5%)・外形寸法:56×130×110Hmm・重量:0.3kg・電源:006P電池(9V)1個 TGK品番257-68-08-02 測定範囲(%)2~150 精度(%)±0.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02863987 257-68-08-02
138,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする