導電率計 ES-51

導電率計 ES-51 HORIBA

防水構造、パソコンと簡単接続、測定データメモリー(最大300件)、時計機能、オートホールド機能、塩分濃度換算機能。 

測定範囲
導電率0~1999mS/cm(7レンジ)
抵抗率0~50MΩ・cm(3レンジ)
抵抗率0~50MΩ・cm(3レンジ)
付属品#3582-10D--測定範囲0.1mS/m~100S/m TGK品番726-80-77-03 トラスコ品番465-1511 電源単3電池(1.5V)2個 測定項目導電率、抵抗率、液温、食塩濃度 アズワン品番1-4715-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06680712 ES-51
98,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする