温湿度計 シグマミニα モカブラウン

温湿度計 シグマミニα モカブラウン 佐藤計量器製作所

据置きと壁掛け両用で設置可能です。

TGK品番359-88-09-02 モカブラウン 質量(g)約800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×185×110 温度測定範囲(℃)-15~50(精度±2℃) 湿度測定範囲(%)10~100 設置方式卓上式/壁掛け 湿度測定精度±5%(30~90%で) アズワン品番1-5629-02 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02882424 7006-10
34,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02882424 7006-10 02792212 7008-10 7008-10 シグマミニキューブ温湿度記録計 佐藤計量器製作所 02792212 シグマミニキューブ温湿度記録計 佐藤計量器製作所 1個 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする