日本工作油 タッピングペースト

日本工作油 タッピングペースト 日本工作油

形状ペースト 適合工具タッピング、ねじ切り、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプねじ切り 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02337221 TP-1
 
 
取扱い終了
02337246 TP-1D
 
 
取扱い終了
02337255 TP-5
 
 
取扱い終了
02337237 TP-15
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02337221 TP-1 04868866 C-101 C-101 タッピングペースト 日本工作油 04868866 タッピングペースト 日本工作油 1缶(1kg) 1,998 税込2,198
02337246 TP-1D 04868893 C-101C C-101C タッピングペースト(銅及び銅合金用) 日本工作油 04868893 タッピングペースト(銅及び銅合金用) 日本工作油 1缶(1kg) 1,998 税込2,198
02337255 TP-5 04868884 C-101 C-101 タッピングペースト 日本工作油 04868884 タッピングペースト 日本工作油 1缶(5kg) 8,998 税込9,898
02337237 TP-15 04868875 C-101 C-101 タッピングペースト 日本工作油 04868875 タッピングペースト 日本工作油 1缶(15kg) 26,980 税込29,678

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タッピングスプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/316/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削ペーストの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/315/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水溶性切削液の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/314/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削油の種類と性能
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sesakuyu_type/
2023-03-16

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする