チェーンソー(電動式)

チェーンソー(電動式) マキタ
(2件のレビュー)

毎分1600mの高速切断!カレントリレー付!

電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 チェーンスピード(m/s)[m/分]26.7[1600] チェーン形式91VG-45E ドライブリンク数45 質量(kg)4.3 バー全長(mm)300 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02505605 5012B
30,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02505605
2020-09-18
用途:
木材・端材の切断

製材の落としの切断に使用。毎日使いますが、チェーン回転が速く、刃が切れれば驚くほどの切断力。ロングセラーですが、これ以上の電動チェーンソーにまだ出会ってません。

対象商品:
02505605
2016-05-25
用途:
薪の伐採
医療・福祉・介護関連業

私の知る限り、電動チェーンソーの中では、最も刃の回転速度が速いため、エンジンチェーンソーに負けないほど良く切れます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/690/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chainsaw_howtouse/
2023-03-17

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする