ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
コニシ
コニシの 事務用品
コニシの 文房具
コニシの のり
マーカーのり(ペンタイプ)
マーカーのり(ペンタイプ)
注文コード
ペンタイプなので握りやすく、細塗りのため細かい作業にも適しています。(無色タイプ)
用途
封筒・写真に。スクラップ整理に。切手・印紙に。ラッピングに。
質量(g)
28
成分
アクリル樹脂系エマルジョン形
寸法(mm)
58×17×190
入数
1本(10g)
内容量
1個
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
12134
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06627862
12134
¥
200
¥
200
¥
200
¥
220
(税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
おやっとのり
呉竹
税込
¥
208
~
¥
189
~
(3)
カラーグルースティック
ヤマト(事務用品)
税込
¥
164
¥
149
(3)
バスケットへ
スティックのり ピットハイパワー
トンボ鉛筆
税込
¥
92
~
¥
84
~
(75)
おやっとのり ボールタイプ
呉竹
税込
¥
197
¥
179
(1)
バスケットへ
スティック糊 消えいろピット
トンボ鉛筆
税込
¥
85
~
¥
77
~
(42)
エコミュアラビックヤマト スタンダード
ヤマト(事務用品)
税込
¥
142
~
¥
129
~
(58)
液体のり アクアピット強力ペンタイプ
トンボ鉛筆
税込
¥
175
¥
159
(4)
バスケットへ
ドットライナーノック
コクヨ
税込
¥
329
¥
299
(2)
切手シート スペアー保護付
テージー
税込
¥
989
¥
899
バスケットへ
切手ぬらし器
オープン工業
税込
¥
769
¥
699
(1)
バスケットへ
液体のり アクアピット
トンボ鉛筆
税込
¥
164
~
¥
149
~
(14)
切手ケース
カール事務器
税込
¥
769
¥
699
(3)
バスケットへ
テープのり ドットライナー
コクヨ
税込
¥
186
~
¥
169
~
(62)
固形アラビックシリーズお徳用パック
ヤマト(事務用品)
税込
¥
714
~
¥
649
~
(58)
スティック糊 消えいろピット ほそみ
トンボ鉛筆
税込
¥
142
¥
129
(2)
バスケットへ
クレタケおやっとのり
呉竹
税込
¥
197
¥
179
ボンド ペーパーキレイボトル
コニシ
税込
¥
230
¥
209
(8)
3M スリーエム スコッチ スティックのり
スリーエム(3M)
税込
¥
81
~
¥
74
~
(39)
液状のり
モノタロウ
税込
¥
94
~
¥
85
~
(51)
スティックのり 固形タイプ
モノタロウ
税込
¥
109
¥
99
(76)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
事務用品
文房具
のり
ペンタイプのり
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「のり」にはこんなカテゴリがあります
テープのり
でんぷんのり
ペンタイプのり
液状のり
スティックのり
スプレーのり
シェアする