AC電源ライン用EMCフィルタ 単相用中型角ケースタイプ

AC電源ライン用EMCフィルタ 単相用中型角ケースタイプ TDK

内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02504214 ZCB2203-11 AC250 3 2~10MHz[30dB] 1~30MHz(30dB) 22
 
 
取扱い終了

返品不可
02504223 ZCB2203-11S AC250 3 2.5~20MHz[30dB] 1~10MHz(30dB) 55
 
 
取扱い終了

返品不可
02504232 ZCB2206-11 AC250 6 2~10MHz[30dB] 1~10MHz(30dB) 45
 
 
取扱い終了

返品不可
02504241 ZCB2206-11S AC250 6 2~10MHz[30dB] 1~10MHz(30dB) 60
 
 
取扱い終了

返品不可
02504433 ZRC2206-11S AC250 6 0.4~30MHz[40dB] 0.2~30MHz(40dB) 180
 
 
取扱い終了

返品不可
02504442 ZRC2210-11S AC250 10 0.5~30MHz[40dB] 0.5~30MHz(40dB) 182
 
 
取扱い終了

返品不可
02504451 ZRC2220-11S AC250 20 1~30MHz[40dB] 4~30MHz(40dB) 182
 
 
取扱い終了

返品不可
08560142 ZRC2206-11S-A 250 6 減衰特性周波数範囲(+5to+35℃)40dB保証:0.4to30MHz
パルス減衰特性入力パルス電圧20dB保証:2kV
減衰特性周波数範囲(+5to+35℃)40dB保証:0.2to30MHz
パルス減衰特性入力パルス電圧20dB保証:2kV
180
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08560151 ZRC2210-11S-A 250 10 減衰特性周波数範囲(+5to+35℃)40dB保証:0.5to30MHz
パルス減衰特性入力パルス電圧20dB保証:1.2kV
減衰特性周波数範囲(+5to+35℃)40dB保証:0.5to30MHz
パルス減衰特性入力パルス電圧20dB保証:1.2kV
182
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08560167 ZRC2220-11S-A 250 20 減衰特性周波数範囲(+5to+35℃)40dB保証:1to30MHz
パルス減衰特性入力パルス電圧20dB保証:0.6kV(10db)
減衰特性周波数範囲(+5to+35℃)40dB保証:4to30MHz
パルス減衰特性入力パルス電圧20dB保証:0.6kV(10db)
182
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする