カートリッジロール軸なし(ストレート) (#80)
非常に硬い、頑固なバリやビードをラクラク削るために考案された製品です。研磨布でできていますので、作業中に誤って割れてしまうことがありません。部品や金型の細部補修やパンチ後のバリ取りに適しています。研磨する部分が取り替え式ですので、軸は何度でもご使用いただけます。
粒度80
砥材アルミナ
種別カートリッジロール
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)4
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります