曜日別特売

シグマミニキューブ温湿度記録計

シグマミニキューブ温湿度記録計 - 佐藤計量器製作所

小型・計量で設置場所を選ばない温湿度計記録計。レンジは温度 -15~40℃、湿度 5~100%rh、7日用記録紙が一冊付属します。

測定範囲温度/-15~40℃、湿度/5~100%rhトラスコ品番308-3543種別温湿度計質量(kg)1.6測定項目温度・湿度測定精度温度/±2℃(10~30℃、その他は±3℃)、湿度/±5%rh(30~90%rhat15~25℃、その他は±7%rh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×190×97温度測定範囲(℃)-15~40設置方式据置アズワン品番1-615-03温度表示方式記録紙特性なし湿度測定範囲(%RH)5~100校正証明書一般校正スマート連携なし内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
設置場所の注意事項
以下の場合は指示と記録誤差の要因になります。
・腐蝕性ガスの雰囲気下でのご使用
・油煙、ホコリの多い場所でのご使用
・直接冷暖房器具の引き出し口、直接日光の当たる場所等でのご使用。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027922127008-10
66,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする