シメール

シメール 大見工業
(4件のレビュー)

電設用:電力、電設、通信の架線作業に最適です。

用途
電力・電設・通信の架線作業に
被覆線の張線作業に
種別シメール 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
張線能力(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02275034 D5 3.6 1500 電設用
75,000
 
 
取扱い終了
02275086 K3 2 500 果樹用
44,000
 
 
取扱い終了
02275113 LM3A 2 500 園芸、建築用
45,000
 
 
取扱い終了
02275122 LM4A 2.8 1000 園芸、建築用
60,000
 
 
取扱い終了
02275131 LM5A 3.6 1500 園芸、建築用
79,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02275113
2021-10-21
用途:
ハウス内のワイヤー張りなど
農・林・水産業

使い勝手はいいけど狭い場所で作業するので、50センチくらいの蛇側のワイヤーあればもっとつかいやすいと思う。

対象商品:
02275113
2020-10-15
用途:
ケーブルの新設時
有限会社雅電設 様 (建設業・工事業)

架空でケーブルを飛ばす時なかなか簡単で値段も安く気に入っております。それと配管の中のケーブルを引き抜くのにも便利で重宝しています。

対象商品:
02275113
2018-09-05
用途:
キウイフルーツの棚
農・林・水産業

使用していて、重いです。もうワンランク小さいシメラーを購入すれば良かったです。実使用上は問題ありませんが、ワイヤーに癖が付きやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
02275086
2016-07-20
用途:
ハウス内のワイヤー張り

初めて使う工具でしたので比較はできませんが、何とかワイヤーを張ることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

張線器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2022-09-22

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする