曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラ
適合チップ正方形90°勝手クランプシステムクランプオン方式切込み角Kr(°)80チップ逃げ角(°)0内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法H1(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04889157CSYNL2525M-12-------2525
12,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
04889132CSYNL2020K-12-------2020
9,600
取扱い終了
代引不可
04889141CSYNL2525M-09A-------2525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04889166CSYNL2525M-12A-------2525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40542521CSYNL2525M-12GX253221(=h)2512150272525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40542537CSYNL2525M-15GX253223(=h)2513150292525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40545267CSYNL2525M12-IK72532-(=h)2515150272525
24,200
取扱い終了
40545285CSYNL3225P12-IK72532-(=h)3215170272532
25,900
取扱い終了
40545303CSYNL2525M15-IK72532-(=h)2515150272525
24,200
取扱い終了
40545321CSYNL3225P15-IK72532-(=h)3215170272532
25,900
取扱い終了
40545346CSYNL2525M12-ID42532-(=h)2515150272525
24,200
取扱い終了
40545364CSYNL3225P12-ID42532-(=h)3215170272532
25,900
取扱い終了
40545382CSYNL2525M12-ID72532-(=h)2515150272525
24,200
取扱い終了
40545407CSYNL3225P12-ID72532-(=h)3215170272532
25,900
取扱い終了
40545425CSYNL2525M12-IX72532-(=h)2515150272525
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40545443CSYNL3225P12-IX72532-(=h)3215170272532
23,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40545461CSYNL2525M15-ID72532-(=h)2515150272525
24,200
取扱い終了
40545486CSYNL3225P15-ID72532-(=h)3215170272532
25,900
取扱い終了
40545504CSYNL2525M15-IX72532-(=h)2515150272525
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40545522CSYNL3225P15-IX72532-(=h)3215170272532
23,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40545547CSYNL2525M09-42532-(=h)2513150242525
24,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする