ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード04889141品番CSYNL2525M-09A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
用途ソリッドCBN工具用端面加工用ホルダ寸法b(mm)25寸法h(mm)25適合チップ正方形90°勝手クランプシステムクランプオン方式切込み角Kr(°)80チップ逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする