京セラ
ホルダー
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04889482
CTJNR2020K-16
右
正三角形60°
93
クランプオン方式
0
¥11,200
¥
7,998
¥8,798
(税込)
6日以内出荷
04889491
CTJNR2525M-11A
右
正三角形60°
93
クランプオン方式
0
¥21,000
¥
17,980
¥19,778
(税込)
6日以内出荷
04889507
CTJNR2525M-16
右
正三角形60°
93
クランプオン方式
0
¥12,300
¥
8,498
¥9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください