京セラ
ホルダー
CTJNR2525M-16
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法h
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法h(mm)
25
注文コード
04889507
品番
CTJNR2525M-16
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
セラミック工具用外径加工用ホルダ
勝手
右
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
クランプオン方式
チップ逃げ角(°)
0
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。